| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047101522402 Herst.-Nr.: 100017815 EAN/GTIN: 4047101522402 |
| |
|
| | |
| Einschaltdruck 0bar, Anfangseinstellung 0hPa, Ausschaltdruck 40 ... 40bar, Endeinstellung 40000 ... 40000hPa, Max. Prüfdruck 120bar, Berstdruck 240bar, Mediumtemperatur -40 ... 135°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 18 ... 33V, Anfangswert Messbereich Druck 0Pa, Endwert Messbereich Druck 4000000Pa, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, Differenzdruckschalter, Druckbegrenzer, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Drucküberwachungsgerät, Kompressorschalter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,54* | € 154,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 124,08* | € 154,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 124,36* | € 158,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,85* | € 160,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|