Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktransmitter IO-Link PT40R-2001-IOL-H1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktransmitter IO-Link PT40R-2001-IOL-H1141
Artikel-Nr.:
     6012C-92761825
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100017815
EAN/GTIN:
     4047101522402
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucktransmitter IO-Link PT40R-2001-IOL-H1141

Drucktransmitter, IO-Link mit 2 Schaltausgängen, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich 0 ... 40 bar rel., 18 33 VDC, Schließer/Öffner, 2x PNP/NPN-Ausgänge, IO-Link, Prozessanschluss G1/4 Innengewinde vorne dichtend, Steckergerät, M12x1
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
0 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
40 bar
Endeinstellung:
40000 hPa
Max. Prüfdruck:
120 bar
Berstdruck:
240 bar
Mediumtemperatur:
-40..135 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..33 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,54*
€ 154,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,08*
€ 154,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,36*
€ 158,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 160,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,62*
€ 191,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.