Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4047624274420 Herst.-Nr.: 5UB18530MG01 EAN/GTIN: 4047624274420 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt, Schutzleiterkontakt rund, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 2, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Anzahl der Phasen 2, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, RAL-Nummer (ähnlich) 1036, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz sonstige, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ... 50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit sonstige, Gerätebreite 70mm, Gerätehöhe 70mm, Gerätetiefe 45mm, Min. Tiefe der Gerätedose 45mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TERKO-Steckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schutzkontaktsteckdose siemens, schuko-steckdose, AP-Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, British-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, DWD-Anbausteckdose |
| | |
| |