| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4048879042253 Herst.-Nr.: 62010 EAN/GTIN: 4048879042253 |
| |
|
| | |
| Bemessungsstrom In 5A, Bemessungsspannung 250V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Lötfahnenanschluss, Polzahl 12, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Breite 70mm, Tiefe 36mm, Farbe schwarz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Klemmleiste, Verbindungsklemme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,65* | € 19,80* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,04* | € 19,81* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,56* | € 23,18* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,05* | € 23,63* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,56* | € 24,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|