Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustein 62010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustein 62010
Baustein 62010
Artikel-Nr.:
     3517I-25210842
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     62010
EAN/GTIN:
     4048879042253
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Hutschienenadapter
Montageplatte
murr diodenmodul

Baustein 62010

Montageplatte MP 12 Tragschiene / Schraubklemmen Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
70 mm
Tiefe:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,57*
€ 19,72*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,00*
€ 19,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,52*
€ 22,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 23,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,54*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.