Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 62010 Montageadapter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y700292
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     62010
EAN/GTIN:
     4048879042253
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Hutschienenadapter
Montageplatte
diodenmodul

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
63 mm
Länge:
36 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
108 g
Herst.-Teilenr.:
62010
Typ:
62010
Material (Details):
Kunststoff, schwer entflammbar
Produkt-Art:
Montageadapter
Weitere Suchbegriffe: 04048879042253, Murrelektronik, Anreihklemmen, Reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,65*
€ 19,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,04*
€ 19,81*
€ 5,00*
ab € 16,56*
€ 23,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,05*
€ 23,63*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,56*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.