Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 6x30 S 535459


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4048962239881
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535459
EAN/GTIN:
     4048962239881
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Ausführung Universaldübel, Bohrlochdurchmesser 6mm, Mit Schraube, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 45mm, Länge 30mm, Werkstoff Kunststoff, Oberflächenschutz sonstige, Farbe grau, Mit Rand, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Beton, Geeignet für Spanplatte, Geeignet für Gasbeton, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Gipskarton, Geeignet für Vollziegel, Geeignet für Hochlochziegel, Geeignet für Holz, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, fischer spreizdübel 6x30, senkkopfschraube ohne norm, spreizdübel fischer, 2K-Dübel, Deckendübel, Dübel, Kunststoffdübel, Standard-Dübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1350
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1315*
€ 0,1815*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,13*
€ 0,1822*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1318*
€ 0,1828*
14 Tage
454
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,143*
€ 0,198*
3 Tage
1000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,14903*
€ 0,20603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.