Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 10x80 538252


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4048962262193
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538252
EAN/GTIN:
     4048962262193
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Ausführung Universaldübel, Bohrlochdurchmesser 10mm, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 100mm, Länge 80mm, Werkstoff Kunststoff, Oberflächenschutz sonstige, Farbe grau, Mit Rand, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Beton, Geeignet für Spanplatte, Geeignet für Gasbeton, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Gipskarton, Geeignet für Vollziegel, Geeignet für Hochlochziegel, Geeignet für Holz, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckdübel, Universaldübel, nylondübel 10x80, nylondübel, nylondübel fischer, 2K-Dübel, Deckendübel, Dübel, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Standard-Dübel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1824*
€ 0,2524*
1 Tag
18750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,1864*
€ 0,2564*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1928*
€ 0,2628*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,28*
Lager 3461
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2037*
€ 0,2886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2886*
€ 0,34343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2037*
€ 0,2424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.