Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4048962402711 Herst.-Nr.: 557727 EAN/GTIN: 4048962402711 |
| |
|
| | |
| Ausführung Universaldübel, Bohrlochdurchmesser 6mm, Mit Schraube, Geeignet für Sechskant-Holzschraube, Bohrlochtiefe 65mm, Länge 38mm, Werkstoff Kunststoff, Oberflächenschutz sonstige, Farbe grau, Mit Rand, Geeignet für Kalksandstein, Geeignet für Porenbeton, Geeignet für Beton, Geeignet für Spanplatte, Geeignet für Gasbeton, Geeignet für Naturstein, Geeignet für Gipskarton, Geeignet für Vollziegel, Geeignet für Hochlochziegel, Geeignet für Holz, Vorsteckmontage, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamiddübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, allzweckdübel fischer, nylondübel, Deckendübel, DuoSeal, Dübel, Spreizdübel, Standard-Dübel, Standarddübel, Universal-Dübel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,36* | € 0,49* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3714* | € 0,5014* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,4054* | € 0,5514* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,4206* | € 0,5606* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4176* | € 0,5791* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,57* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|