Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoSeal 6x38 S A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoSeal 6x38 S A2
Fischer DuoSeal 6x38 S A2
Fischer DuoSeal 6x38 S A2
Fischer DuoSeal 6x38 S A2
Fischer DuoSeal 6x38 S A2
Fischer DuoSeal 6x38 S A2
Fischer DuoSeal 6x38 S A2
Artikel-Nr.:
     5417F-p1680167
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557727
EAN/GTIN:
     4048962402711
Suchbegriffe:
Deckennagel
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Nylondübel
DuoSeal 6x38 S A2 - Schraube A2 4,5x60 TX20 Inhalt 50 Dübel

Perfektes Abdichten des Bohrlochs ohne Silikon.
Geprüft auf Wasserdichtheit bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß Abdichtungsnormen DIN 18534 und ETAG 022. Für den deutschen Markt wird empfohlen, den DuoSeal nur bis zur Wassereinwirkungsklasse W1-I einzusetzen, da ungeplante Durchdringungen ab W2-I gemäß DIN 18534 derzeit noch nicht vorgesehen sind.
Schnelle und einfach Montage ohne Einschlagen des Dübels.
Universell einsetzbar in allen Baustoffen.
Hohe Lastwerte aufgrund der 2K-Materialkomponenten.

Der Fischer DuoSeal ist ein 2-Komponenten-Dübel, der das Bohrloch ohne Silikon in allen Nassbereichen komplett abdichtet. Der Kunststoffdübel wurde mit der im Set enthaltenen Schraube vom Prüfungs- und Zertifizierungsinstitut der Säure Fliesner Vereinigung e. V. unabhängig geprüft. Die Wasserdichtheit ist in Anlehnung an die ETAG 022 und die DIN 18534 bis zur Wassereinwirkungsklasse W3-I bestätigt. Unter Berücksichtigung der national und international geltenden Abdichtungsnormen in Nassbereichen, ist der DuoSeal in Kombination mit der beigepackten Schraube für Anwendungen in gewerblichen, privaten und öffentlichen Nassbereichen geeignet, welche sehr häufig Spritzwasser und temporär anstauendem Wasser ausgesetzt sind. Zu beachten sind jeweils die generell national geltenden Regelungen zur Anwendbarkeit von Dübeln in Nassbereichen. Für den deutschen Markt wird empfohlen, den DuoSeal nur bis zur Wassereinwirkungsklasse W1-I einzusetzen, da ungeplante Durchdringungen ab W2-I gemäß DIN 18534 derzeit noch nicht vorgesehen sind.

Vorteile:
Der DuoSeal dichtet Bohrlöcher in Fliesen ohne zusätzliche Dichtmasse komplett ab und vermeidet dadurch Bauschäden durch Feuchtigkeit im Baustoff.
Der DuoSeal eignet sich hervorragend für geflieste Flächen, welche sehr häufigem Spritzwasser und temporär anstauendem Wasser ausgesetzt sind.
Der Universaldübel lässt sich einfach ohne Einhämmern Fliesen schonend montieren.
Seine rote Komponente sorgt für sicheren Halt in allen Baustoffen. Somit erreicht der DuoSeal dieselben Lastwerte wie herkömmliche Kunststoffdübel.
Die mitgelieferte Schraube aus nicht rostendem Stahl eignet sich hervorragend für den Nassbereich und vermeidet Rostanfall.
Der weiche Kunststoffrand am Dübelschaft verschließt das Bohrloch perfekt und passt sich der Form des Anbauteils an.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 60
max. Dicke des Anbauteils:
12
Fliesendicke:
5-10
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
38
Min. Baustoffdicke:
22
Typ:
Universaldübel
Bohrlochdurchmessertoleranz:
6-6,4
Schraubendurchmesser:
4,5 x 60
Dübeldurchmesser:
6
min. Plattendicke:
22
Anbauteildicke:
12
min. Bohrlochtiefe:
65
Antrieb Schraube:
TX20
Gewinde:
6 x 38
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Bohrernenndurchmesser:
6
Mit Schrauben:
ja
Bohrerdurchmesser:
6
Antrieb:
TX20
Vorsteckmontage:
Ja
Farbe:
grau
Durchmesser:
6
Werkstoffart:
Kunststoff
Inhalt:
50 x DUOSEAL 6 x 38 50 x Panhead Dichtungsschraube 4,5 x 60 A2
Abstandsmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Abdichtungstiefe:
5 - 14
Ausführung:
Mit Rand
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,49*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3714*
€ 0,5014*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4054*
€ 0,5514*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4206*
€ 0,5606*
11 Tage
250
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4176*
€ 0,5791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.