Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4049787012680 Herst.-Nr.: 843.100.67 EAN/GTIN: 4049787012680 |
| |
|
| | |
| Funktion Dauerlicht, Farbe rot, Außendurchmesser 70mm, Betriebsspannung bei AC 50 Hz 115 ... 115V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz 115 ... 115V, Betriebsspannung bei DC 115 ... 115V, Spannungsart AC, Leuchtmittel LED, Schutzart (IP) IP54, Schutzart (NEMA) 12, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Anzeigeleuchte, Dauerlichtelement, Dauerlichtmodul, LED light module, LED-Element, Leuchtelement, Leuchtmelder, Leuchtmodul, Optisches Signalsäulenelement, Signal tower |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,85* | € 52,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,92* | € 52,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,21* | € 54,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,59* | € 55,02* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 42,30* | € 56,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|