Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerlichtelement, Ø 70 mm, rot, 115 VAC, IP54, 843 100 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Dauerlichtelement, Ø 70 mm, rot, 115 VAC, IP54, 843 100 67
LED-Dauerlichtelement, Ø 70 mm, rot, 115 VAC, IP54, 843 100 67
Artikel-Nr.:
     4502-36M2122
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843 100 67
EAN/GTIN:
     4049787012680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Der Einsatz von LEDs ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden, vier LEDs erzeugen einen sehr hellen Lichtpunkt, eindeutige Signalisierung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
66 mm
Nennstrom:
20 mA
Schutzart (IP):
IP54
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Warnlampe, Warnleuchte, led dauerleuchte werma, dauerleuchte werma, led dauerleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Dauerlichtelement, LED-Dauerlichtelement, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,85*
€ 52,76*
€ 5,00*
ab € 39,92*
€ 52,78*
Frei Haus
ab € 41,21*
€ 54,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,59*
€ 55,02*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,30*
€ 56,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 17,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.