Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dauerlichtelement 115V AC rt 84310067


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Werma KombiSIGN 70 Alarmlichtindikator 115 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-35238079
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     843.100.67
EAN/GTIN:
     4049787012680
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte

LED-Dauerlichtelement 115V AC rt 84310067

Der Einsatz von LEDs ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden Vier LEDs erzeugen einen sehr hellen Lichtpunkt Eindeutige Signalisierung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
Weitere Informationen:
Funktion:
Dauerlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
115 V
Betriebsspannung bei DC:
115 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 39,85*
€ 52,76*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,92*
€ 52,78*
Frei Haus
ab € 41,21*
€ 54,37*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,59*
€ 55,02*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,30*
€ 56,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 17,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.