Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenfühler NTC 10K 2-L PVC 1m HFC 10/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4050528035950
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9030070
EAN/GTIN:
     4050528035950
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
heißleiter
Einsatzgebiet Tauchrohr/-kanal, Geeignet für Kanalbefestigung, Geeignet für Rohrmontage, Geeignet für Luft, Geeignet für Flüssigkeiten, Geeignet für Gase, Festes Kabel am Sensor, Kabellänge 1m, Länge des Sensors 45mm, Einstecklänge 45mm, Durchmesser Sensorelement 6mm, Material Element rostfreier Stahl, Passive Temperaturmessung, Temperaturmessbereich -35 ... 105°C, Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95%, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Fühler, Hülsenfühler, Hülsentemperaturfühler, Hülsentemperatursensor, Kabelfühler, Kabelsensor, Kabeltemperaturfühler, Kabeltemperatursensor, Sensor, Temperatur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,86*
€ 5,46*
ab € 14,63*
€ 21,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 22,41*
€ 3,90*
ab € 16,56*
€ 23,77*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,13*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990070
ab € 23,94*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990010
ab € 10,12*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990370
ab € 12,40*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990080
ab € 24,64*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990090
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.