Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenfühler NTC 10K 2-L PVC 1m HFC 10/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-78251625
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9030070
EAN/GTIN:
     4050528035950
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
heißleiter

Hülsenfühler NTC 10K 2-L PVC 1m HFC 10/P

Die Hülsenfühler HF werden zur Temperaturerfassung in flüssigen oder gasförmigen Medien eingesetzt. Durch die feuchtedichte Rollierung ist der Hülsenfühler besonders gegen Feuchte und Staub geschützt. Bei Einsatz in flüssigen Medien ist der Einbau in eine Tauchhülse erforderlich.
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Gase:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Festes Kabel am Sensor:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,86*
€ 5,46*
ab € 14,63*
€ 21,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,67*
€ 22,41*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,56*
€ 23,77*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,13*
€ 26,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990070
ab € 23,94*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990010
ab € 10,12*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990370
ab € 12,40*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990080
ab € 24,64*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990090
ab € 25,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.