Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme AKG 16 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S40575654
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3062964
EAN/GTIN:
     4046356558358
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Sammelschienendicke 3 ... 6mm, Sammelschienenbreite 6 ... 10mm, Geeignet für Flachschiene, Breite der Klemme 9,8mm, Max. Leiterquerschnitt 16mm², Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 76A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Einspeiseklemme, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Leiteranschlussklemme, Sammelschienenklemme, leiteranschlussklemme 16mm, sammelschienenklemme, sammelschienenklemme phoenix contact, Abzweigklemme, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Klemme, Lasche, Leiterklemme, Reihenklemmschelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,509*
€ 0,709*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,542*
€ 0,752*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5656*
€ 0,7756*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5792*
€ 0,7937*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5867*
€ 0,8067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7937*
€ 0,9445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7492*
€ 0,89155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6892*
€ 0,82015
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6692*
€ 0,79635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5792*
€ 0,68925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0404428
ab € 0,6002*
Zubehör
Phoenix Contact
0404431
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
0404460
ab € 0,9989*
Zubehör
Phoenix Contact
3032431
ab € 31,21*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4556*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0402174
ab € 7,6495*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1205079
ab € 11,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0824992
ab € 1,3726*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.