| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40581296 Herst.-Nr.: 248299 EAN/GTIN: 4015082482992 |
| |
|
| | |
| Gerätemontage FI-Schutzschalter, Zusatzeinrichtung Überwachungseinheit, Breite in Teilungseinheiten 0,5, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Fehlersignalschalter 0, Bemessungsschaltstrom 0A, Bemessungsspannung 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 0, Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit 0A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,02* | € 24,29* | | | | Lager 3461 | | | | 4 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 19,96* | € 27,35* | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 20,77* | € 27,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 20,43* | € 27,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 23,40* | € 31,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 109,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|