| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40629575 Herst.-Nr.: 9070603 EAN/GTIN: 4003468904596 |
| |
|
| | |
| Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Unterputzmontage, Geeignet für Einbauinstallation, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK04, Befestigungsart Klemmbefestigung, Breite 80mm, Höhe 80mm, Tiefe 10mm, Einbaubreite 50mm, Einbauhöhe 50mm, Durchmesser Bohrung (Öffnung) 50mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,61* | € 4,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,63* | € 4,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,96* | € 4,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3,08* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|