Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Trennklemme schwarz 2206-1675


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S4066966308280
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1675
EAN/GTIN:
     4066966308280
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
trennklemme federzug
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 6mm², Bemessungsstrom In 30A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur 105 ... 105°C, Breite 7,5mm, Höhe 96,3mm, Tiefe 36,8mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Ausführung der Längstrennung ohne, Ausführung der Quertrennung ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Funktionsklemmen, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trennreihenklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,13*
€ 92,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,22*
€ 92,29*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,865*
€ 92,85*
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 95,01*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,85*
€ 110,4915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,555*
€ 105,38045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,695*
€ 99,59705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,705*
€ 98,41895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,865*
€ 84,32935
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8346* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.