Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Trennklemme schwarz 2206-1675


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-82069822
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1675
EAN/GTIN:
     4066966308280
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
trennklemme federzug

2-Leiter-Trennklemme schwarz 2206-1675

2-Leiter-Trennklemme
mit schwenkbarem Trennmesser
mit Prüfmöglichkeit
Trennmesserhalter orange
mit Drücker
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,13*
€ 92,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,22*
€ 92,29*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,865*
€ 92,85*
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 95,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,18*
€ 109,6942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,37*
€ 108,7303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,20*
€ 101,388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,19*
€ 100,1861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,13*
€ 85,8347
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.