Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40819148 Herst.-Nr.: 30999001 EAN/GTIN: 4010312906231 |
| |
|
| | |
| Werkstoff Stahl, Oberflächenschutz unbehandelt, Schraubsystem Phillips PH, Kopfform Senkkopf, Länge 25mm, Schaftdurchmesser 2,9mm, Mit Dübel, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 7050 stahl, blechschraube din en iso 7050, blechschrauben din 7982 edelstahl, Befestigung, Halteplatte, Schraub-Befestigung, Schraubbefestigung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,84* | € 6,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,87* | € 6,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,94* | € 7,03* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,01* | € 7,31* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,14* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|