Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschrauben u. Dübel 25 Schrauben 2,9x25mm/Dübel SX5x25 S+D25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3506613
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30999001
EAN/GTIN:
     4010312906231
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
25 Stück Schrauben und Dübel zur Schraub-Befestigung der Halteplatte für Funktaster. Schrauben auch für Schraub-Befestigung auf UP-Dosen. Inhalt 25 Stück Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz 2,9x25mm DIN 7982 C, Edelstahl A2 und 25 Stück Fischerdübel mit Rand SX5, 25mm lang. Der Schraubenkopf passt in Höhe und Durchmesser genau zwischen die Halteplatte der Funktaster und den Eltako-Rahmen. Außerdem sind die Schrauben auch zur Befestigung auf UP- Schalterdosen in den dort vorhandenen Schraubhülsen geeignet. Kopfform: Senkkopf, Schraubsystem: Phillips PH, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schaftdurchmesser: 2,9 mm, mit Dübel: true, Länge: 25 mm, Werkstoff: Stahl, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Abdeckkappe: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
S+D25
Ident Code:
30999001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,77*
€ 6,85*
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 6,87*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 6,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,94*
€ 7,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,05*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.