Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtgitter 12.5mm, 88mm LI 8-12.5-88-140 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtgitter 12.5mm, 88mm LI 8-12.5-88-140 I
Artikel-Nr.:
     3461-S4255686311513
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     206555
EAN/GTIN:
     4255686311513
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang di soric
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Breite des Sensors 12mm, Länge des Sensors 140mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Umgebungstemperatur -20 ... 40°C, Auflösung des Lichtvorhangs 12,5mm, Reichweite des Schutzfeldes 6000m, Schutzfeldhöhe 88mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 20 ... 26V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 20 ... 26V, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 880nm, Schutzart (IP) IP54, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 444,37*
€ 516,49*
Frei Haus
ab € 448,28*
€ 521,56*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 526,27*
€ 614,21*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,21*
€ 730,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,53*
€ 677,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,74*
€ 668,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,69*
€ 654,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,27*
€ 626,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.