Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtgitter 12.5mm, 88mm LI 8-12.5-88-140 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtgitter 12.5mm, 88mm LI 8-12.5-88-140 I
Artikel-Nr.:
     3517B-92960077
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     206555
EAN/GTIN:
     4255686311513
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtvorhang di soric

Lichtgitter 12.5mm, 88mm LI 8-12.5-88-140 I

Lichtgitter Auswertung: absolut, prozentual, parametrierbar über Auswerteelektronik Strahlabstand: 12,5 mm Strahlanzahl: 8 Überwachungshöhe: 88 mm Profillänge: 140 mm Profilquerschnitt: 12 x 24 mm Sendelichtquelle: LED Lichtfarbe: Infrarot / 880 nm Reichweite: 250 mm 6.000 mm (über Auswerteelektronik einstellbar) Betriebsspannung: 20 26 V DC (siehe Auswerteelektronik) Schaltausgang: parametrierbar über Auswerteelektronik, NO, NC Auswerteelektronik: extern Gehäusematerial: Aluminium, natur Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +40 °C Schutzart: IP 54 Schutzklasse: III, Betrieb an Schutzkleinspannung Anschluss: Kabel, 4 m
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Breite des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
140 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-20..40 °C
Auflösung des Lichtvorhangs:
12,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 445,06*
€ 516,34*
Frei Haus
ab € 450,62*
€ 521,25*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 525,65*
€ 615,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,34*
€ 614,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,27*
€ 602,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,02*
€ 567,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,44*
€ 556,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,06*
€ 529,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.