Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster 30-400mm OH 30 K 400 N3-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichttaster 30-400mm OH 30 K 400 N3-T4
Artikel-Nr.:
     3461-S4255686316037
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     209230
EAN/GTIN:
     4255686316037
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Max. Schaltabstand 400mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12,8mm, Höhe des Sensors 31,2mm, Länge des Sensors 21mm, Werkstoff der optischen Fläche sonstige, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Min. Reflektorabstand 30mm, Umgebungstemperatur -25 ... 70°C, Reaktionszeit 0,5ms, Schaltfrequenz 1000Hz, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 10 ... 30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC, Laserschutzklasse sonstige, Wellenlänge des Sensors 850nm, Lichtart Infrarotlicht, Lichtfleck 0mm², Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, lichttaster, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,58*
€ 136,68*
Frei Haus
ab € 113,57*
€ 142,38*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,98*
€ 154,43*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.