Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 09300240260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse 09300240260
Sockelgehäuse 09300240260
Artikel-Nr.:
     3461-S50186212
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Ausführung des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung PG, Mit Klappdeckel, Mit Dichtung, Anzahl der Leitungseinführungen 2, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Korrosionsbeständig, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Aufbaugehäuse, Gehäuseunterteil, Industriesteckverbindergehäuse, Schraubgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 20,01197*
€ 24,87197*
1
€ 5,46*
ab € 19,59*
€ 27,22*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,1181*
€ 27,3426*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 21,85*
€ 30,44*
1
€ 3,90*
ab € 22,19*
€ 30,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,3426*
€ 32,53769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,8581*
€ 30,77114
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,7781*
€ 28,29594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,0181*
€ 26,20154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,4381*
€ 25,51134
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,1181*
€ 22,75054
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300240261
ab € 38,50*
Ähnlich
Harting
05300242274
ab € 56,01*
Ähnlich
Harting
05300240262
ab € 36,68*
Ähnlich
Harting
05300242275
ab € 54,63*
Ähnlich
Harting
05300240284
ab € 40,11*
Ähnlich
Harting
05300242276
ab € 51,28*
Ähnlich
Harting
05300240269
ab € 35,96*
Ähnlich
Harting
05300242262
ab € 56,60*
Ähnlich
Harting
05300242263
ab € 126,30*
Ähnlich
Harting
05300240281
ab € 37,06*
Ähnlich
Harting
05300242268
ab € 57,23*
Ähnlich
Harting
09300240220
ab € 27,5454*
Ähnlich
Harting
09300242262
ab € 56,37*
Ähnlich
Harting
09300242263
ab € 56,40*
Ähnlich
Harting
09300240221
ab € 22,179*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.