Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder T30LL-N66-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 290x3,5 mm, natur
Kabelbinder 290x3,5 mm, natur
Kabelbinder 290x3,5 mm, natur
Kabelbinder 290x3,5 mm, natur
Artikel-Nr.:
     3461-S5022660018534
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03529
EAN/GTIN:
     5022660018534
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Breite des Bandes 3,5mm, Bandlänge 290mm, Banddicke 1,2mm, Max. Bündeldurchmesser 80mm, Min. Bündeldurchmesser 1,5mm, Min. Haltekraft 135N, Betriebstemperatur -40 ... 85°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Farbe farblos, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 200er-Kabelbinder, 300-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Kunststoffnasenkabelbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28100
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0728*
€ 0,0992*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0795*
€ 0,1077*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0836*
€ 0,1139*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0845*
€ 0,1151*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0861*
€ 0,1161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
C.K Tools
495003
ab € 14,90*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 875,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 245,78*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 218,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,13*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,67*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349 MB3A-PA66-WH
ab € 24,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.