Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann T30LL-PA66-NA(100) Kabelbinder 290x3,5mm natur 111-03529


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 290x3,5 mm, natur
Kabelbinder 290x3,5 mm, natur
Kabelbinder 290x3,5 mm, natur
Kabelbinder 290x3,5 mm, natur
Artikel-Nr.:
     986-0013961
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03529
EAN/GTIN:
     5022660018534
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder polyure...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
3,5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
false
UL-Zulassung:
false
Bandlänge:
290 mm
Banddicke:
1,2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
80 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
40300
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0697*
€ 0,0966*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0768*
€ 0,1049*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0805*
€ 0,1113*
6 Tage
6500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0819*
€ 0,1125*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0834*
€ 0,1138*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
C.K Tools
495003
ab € 17,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 888,26*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 220,88*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,74*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349 MB3A-PA66-WH
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.