Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Axialventilator
>
Axiallüfter AC
>
Artikel
Axiallüfter 115V AC 80x80x38mm 8500N
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3461
Artikel-Nr.:
3461-S50265109
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
8500N
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Anzahl der Lüfter 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Verteilungen/Einbaugeräte
>
Schaltschrank-Systeme
>
Schrank-Lüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter AC
,
ebm-papst axiallüfter 115v ac
,
axial gebläse
,
axialgebläse ac
,
Schranklüfter
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,22*
€ 37,64*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,62*
€ 38,22*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,13*
€ 38,76*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,49*
€ 41,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 40,25*
€ 52,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst LZ22K Schutzgitter, Gr. 80mm, 77 x 77mm, Stahl, Schraublochabstand 71.5mm, Grau
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst LZ22N Schutzgitter, Gr. 80mm, Stahl, Schraublochabstand 105.5mm
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,49*
Zubehör
ebm-papst LZ32-3 Schutzgitter, Gr. 80mm, 80 x 80mm, Kunststoff, Schraublochabstand 71.5mm
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,41*
Zubehör
ebm-papst LZ32-4 Schutzgitter, Gr. 80mm, 78.2 x 78.2mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 71.5mm
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,01*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 125 x 105mm, 17.5mm, Rahmen Mat.: Stahl, PC,
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,55*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 85 x 85mm, 5mm, Rahmen Mat.: Stahl, Stahl
ebm-papst
PRF80
ab € 2,37*
Zubehör
ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 80mm Lüfter, 86.5 x 86.5mm, 11mm, Rahmen Mat.: Kunststoff, PET
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,38*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 80mm, 80 x 80mm, Kunststoff, Schraublochabstand 71.5mm
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,36*
Zubehör
LZ 32-14, Metallschutzgitter für Baugröße 80x80 mm, ebm-papst
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,22*
Zubehör
LZ 32-2, Kunststoffschutzgitter für Baugröße 80x80 mm, ebm-papst
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,22*
Zubehör
Lüfterschutzgitter 80 x 80 mm Polycarbonat
ebm-papst
FF80
ab € 36,30*
Zubehör
Schutzgitter, EBM-PAPST, LZ32P, Kunststoff, 80 x 80 mm
ebm-papst
LZ32P
ab € 2,15*
Zubehör
Schutzgitter, LZ, Metallschutzgitter, 80 mm
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,89*
Zubehör
Sunon FG-08 Schutzgitter, Gr. 80mm, 80 x 80mm, Stahl, Schraublochabstand 71mm
Sunonwealth Electric
FG-08
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen