Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastabwurfrelais 6-40A IK8715/003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50294164
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0045715
EAN/GTIN:
     4030641457150
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Lastabwurf-Relais
Ansprechstrom 6 ... 6A, Max. Dauerstrom 40A, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Bemessungsstrom (Steuerkontakte) 1A, Max. Schaltspannung (Steuerkontakte) 230V, Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte) 50000Schaltspiele, Max. elektrische Schalthäufigkeit 1800c/h, Spannungsart AC, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 60mm, Schutzart (IP) IP20, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,94*
€ 52,63*
83 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,48*
€ 53,17*
€ 5,46*
ab € 40,95*
€ 53,69*
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 55,24*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,12*
€ 56,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,95*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.