Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastabwurfrelais 6-40A IK8715/003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastabwurfrelais 6-40A IK8715/003
Lastabwurfrelais 6-40A IK8715/003
Artikel-Nr.:
     3517A-77757996
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0045715
EAN/GTIN:
     4030641457150
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Lastabwurf-Relais

Lastabwurfrelais 6-40A IK8715/003

Zur Verwendung in Installationsanlagen, in denen der Zuleiungsquerschnitt nicht ausreicht um zwei Großverbraucher gleichzeitig betreiben zu können.
Weitere Informationen:
Ansprechstrom:
6 A
Max. Dauerstrom:
40 A
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
1 A
Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):
230 V
Mechanische Lebensdauer (Steuerkontakte):
50000 Schaltspiele
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
1800 c/h
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,94*
€ 52,63*
84 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,48*
€ 53,17*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,95*
€ 53,69*
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 55,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,12*
€ 56,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,95*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.