Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 15m IP20, Class D grün 09459711113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, PUR, 15 m, gr
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, PUR, 15 m, gr
Artikel-Nr.:
     3461-S50372758
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09459711113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabeltyp SF/UTP, Kategorie 5E, Länge 15m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe grün, AWG-Querschnitt 26, Pinbelegung 1:1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 34,39*
€ 35,36*
10
Frei Haus
ab € 34,737*
€ 35,707*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,959*
€ 36,2446*
1
€ 6,90*
ab € 37,72*
€ 39,62*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 41,31*
€ 42,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,2446*
€ 43,13107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,0546*
€ 42,90497
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,519*
€ 42,26761
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,269*
€ 41,97011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,889*
€ 41,51791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,629*
€ 41,20851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,959*
€ 40,41121
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.