Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 15m IP20, Class D grün 09459711113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, PUR, 15 m, gr
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, PUR, 15 m, gr
Artikel-Nr.:
     6012B-69083160
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09459711113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel 15m IP20, Class D grün 09459711113

Standard Patch Kabel IP20 CAT 5e
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 34,97*
€ 41,43*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 35,197*
€ 41,847*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,429*
€ 46,6846*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 41,65*
€ 48,96*
1
€ 6,90*
ab € 38,12*
€ 50,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,847*
€ 49,79793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,887*
€ 47,46553
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,197*
€ 41,88443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 418,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.