Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 15m IP20, Class D grün 09459711113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, PUR, 15 m, gr
Systemkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5, PUR, 15 m, gr
Artikel-Nr.:
     3517A-69083160
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09459711113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Patchkabel 15m IP20, Class D grün 09459711113

Standard Patch Kabel IP20 CAT 5e
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 41,26*
10
Frei Haus
ab € 35,257*
€ 41,677*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 34,379*
€ 46,7946*
1
€ 6,90*
ab € 36,63*
€ 49,05*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 41,88*
€ 49,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,0994
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,2573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 412,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.