| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50450112 Herst.-Nr.: 4688000 EAN/GTIN: 4047101160222 |
| |
|
| | |
| Art der Betätigung Magnet, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Breite des Sensors 12mm, Höhe des Sensors 12mm, Länge des Sensors 20mm, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -25 ... 70°C, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC, Quer-/Kurzschlusserkennung möglich, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor für Pneumatikzylinder, näherungsschalter induktiv turck, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Sensor, Taster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,34* | € 66,04* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,94* | € 66,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,47* | € 68,27* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 51,73* | € 68,66* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,81* | € 75,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|