Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-QST-AP6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-QST-AP6X
Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-QST-AP6X
Artikel-Nr.:
     3517I-31850640
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4688000
EAN/GTIN:
     4047101160222
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-QST-AP6X

Magnetfeld-Sensor, für Pneumatikzylinder, quaderförmig, Höhe 12 mm, aktive Fläche vorne, Kunststoff, PA12-GF30, DC 3-Draht, 10-30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss, Kabellänge 2 m, magnet-induktiver Sensor
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,66*
€ 65,77*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 50,72*
€ 66,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,86*
€ 67,74*
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 68,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,15*
€ 75,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.