| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50453264 Herst.-Nr.: PPA020 EAN/GTIN: 4021179189453 |
| |
|
| | |
| Einschaltdruck 0 ... 400bar, Max. Prüfdruck 600bar, Berstdruck 1000bar, Mediumtemperatur -25 ... 70°C, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 18 ... 36,1V, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Elektronische Ausführung, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 399,30* | € 463,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 417,73* | € 476,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 410,85* | € 490,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 436,23* | € 498,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 432,98* | € 508,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|