| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-41865060 Herst.-Nr.: PPA020 EAN/GTIN: 4021179189453 |
| |
|
| | |
| Drucksensor elektronisch 0-400bar I AS-i PPA020 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich: 0...400 bar, Prozessanschluss: G 1/4I, 2-Leiter, AS-i, Betriebsspannung: 18...31,6 V DC (AS-i), Stromaufnahme: 25 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Analogwert-Ausgabe,(16-Bit-Wert mit Vorzeichen) , AS-i Profil S-7.3, Werkstoff Gehäuse: V2A (1.4301) PA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V2A (1. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | nein | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | nein | Einschaltdruck: | 0..400 bar | Max. Prüfdruck: | 600 bar | Berstdruck: | 1000 bar | Mediumtemperatur: | -25..70 °C | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 18..36,1 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 394,09* | € 446,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 405,38* | € 451,00* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,04* | € 451,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,50* | € 455,48* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 408,91* | € 458,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|