| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50454477 Herst.-Nr.: BLG0002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Breite des Sensors 22mm, Höhe des Sensors 150,1mm, Länge des Sensors 43,2mm, Detektionsvermögen für Probekörper 7mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Umgebungstemperatur 0 ... 55°C, Auflösung des Lichtvorhangs 7mm, Reichweite des Schutzfeldes 2100m, Schutzfeldhöhe 100mm, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 880nm, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 648,37* | € 710,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 640,91* | € 713,01* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 753,16* | € 821,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 749,11* | € 821,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 759,96* | € 830,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|