Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtgitter BLG1010210070PV01-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtgitter BLG1010210070PV01-SX
Lichtgitter BLG1010210070PV01-SX
Artikel-Nr.:
     6012C-81867017
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BLG0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Optische Sensorköpfe

Lichtgitter BLG1010210070PV01-SX

Unsere Lichtgitter sind ideal geeignet zum Abfragen großer Bereiche, zum Zählen von Teilen, zur Erfassung von Stapelhöhen (z. B. von Papier) oder zur Höhenmessung von Paletten. Daher sind sie klassischen Einweglichtschranken überlegen, die in der Regel nur punktuell abfragen. Die Lichtgitter von Balluff verfügen über einen Schaltausgang z. B. zum Zählen und über einen analogen Ausgang für Messaufgaben.
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite des Sensors:
22 mm
Höhe des Sensors:
150,09999999 mm
Länge des Sensors:
43,2 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
7 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,13*
€ 711,02*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 636,82*
€ 714,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 750,64*
€ 822,14*
Frei Haus
ab € 749,45*
€ 822,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 759,20*
€ 831,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,15*
€ 989,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,72*
€ 988,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,70*
€ 968,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,88*
€ 943,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,20*
€ 903,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.