Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke PNP WL9L-3P3432


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50457224
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1058176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Bemessungsschaltabstand 8000mm, Max. Schaltabstand 8000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12,2mm, Höhe des Sensors 50mm, Länge des Sensors 23,6mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur 50 ... 50°C, Reaktionszeit 0,5ms, Schaltfrequenz 1000Hz, Spannungsart DC, Laserschutzklasse Klasse 1, Wellenlänge des Sensors 650nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,93*
€ 528,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,25*
€ 506,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,88*
€ 498,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.