| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S50462247 Herst.-Nr.: 221486 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Max. Öffnungswinkel 2°, Max. Schaltabstand 15000mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 11mm, Höhe des Sensors 31mm, Länge des Sensors 20mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Spannungsart DC, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |