Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktsteckdose 16A230V2P+E IP44 gr 10006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontaktsteckdose 16A230V2P+E IP44 gr 10006
Schutzkontaktsteckdose 16A230V2P+E IP44 gr 10006
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50470559
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10006
EAN/GTIN:
     4015609003488
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Ausführung SCHUKO, Schutzkontakt, Schutzleiterkontakt rund, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Anschlussart Steckklemme, Mit Klappdeckel, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Isolierter Einbau, Sonderstromversorgung sonstige, Montageart sonstige, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Mit Durchschleiffunktion, Nennstrom 16A, Nennspannung 230V, Frequenz 50 ... 50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Schlagfestigkeit IK07, Gerätebreite 75mm, Gerätehöhe 75mm, Gerätetiefe 27mm, Abdeckung Komplettgehäuse, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 1-fach, Schutzkontaktsteckdosen, Steckdose, Steckvorrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,15*
€ 22,67*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,08*
€ 25,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,73*
€ 26,03*
10
Frei Haus
ab € 21,644*
€ 26,844*
10
Frei Haus
ab € 21,769*
€ 27,109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.