Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktsteckdose 16A230V2P+E IP44 gr 10006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkontaktsteckdose 16A230V2P+E IP44 gr 10006
Schutzkontaktsteckdose 16A230V2P+E IP44 gr 10006
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51156662
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10006
EAN/GTIN:
     4015609003488
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

Schutzkontaktsteckdose 16A230V2P+E IP44 gr 10006

WALTHER Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 3P IP44
gerade Anbaudose
aus PA6 Material
mit Schraubanschluss
in grau
Flanschmaß 75x75mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Schutzkontakt:
rund
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Phasen:
3
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,16*
€ 22,77*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,22*
€ 25,69*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,83*
€ 25,90*
10
Frei Haus
ab € 21,654*
€ 26,654*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 21,729*
€ 26,879*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,879*
€ 31,98601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,149*
€ 31,11731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,729*
€ 25,85751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 268,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.