Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Abdeckplatte kl.Form 1-teil. IP44 10028LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Abdeckplatte kl.Form 1-teil. IP44 10028LG
MONDO Abdeckplatte kl.Form 1-teil. IP44 10028LG
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S50470576
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10028LG
EAN/GTIN:
     4015609173938
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Unterflurkanaldose
Anzahl der Einheiten 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Anzahl der Einheiten vertikal 1, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Unterputzmontage, Geeignet für Unterflurkanaldose, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Geeignet für Einbauinstallation, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberflächenschutz unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Schutzart (IP) IP44, Befestigungsart Schraubbefestigung, Breite 60mm, Höhe 60mm, Tiefe 5mm, Einbaubreite 80mm, Einbauhöhe 80mm, Durchmesser Bohrung (Öffnung) 51mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 1fach grau, 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, 1-teilig, Abdeckplatte, CEE, IP44, MONDO, Schalterrahmen, Steckvorrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,47*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 7,48*
1
€ 5,00*
ab € 5,13*
€ 7,61*
1
€ 3,90*
ab € 5,81*
€ 8,45*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,88*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.