Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Abdeckplatte kl.Form 1-teil. IP44 10028LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Abdeckplatte kl.Form 1-teil. IP44 10028LG
MONDO Abdeckplatte kl.Form 1-teil. IP44 10028LG
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41156689
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10028LG
EAN/GTIN:
     4015609173938
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Unterflurkanaldose

MONDO Abdeckplatte kl.Form 1-teil. IP44 10028LG

WALTHER Abdeckplatte
der Serie MONDO
kleine Form 1-teilig
in lichtgrau
IP44
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Mit Montagerahmen:
ja
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,47*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,94*
€ 7,48*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,13*
€ 7,61*
1
€ 3,90*
ab € 5,81*
€ 8,45*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,88*
€ 8,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.