| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472073 Herst.-Nr.: 700672 EAN/GTIN: 4015609026210 |
| |
|
| | |
| Breite 38mm, Höhe 24mm, Tiefe 34mm, Ausführung des Gehäuses Anbaugehäuse, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Gehäusefarbe schwarz, Anordnung der Kabelzuführung oben, Bügellage Unterteil, Mit Dichtung, Anzahl der Aussparungen 0, Art der Verriegelung Längsbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A3/A4, AB-Gehäuse, Anbaugehäuse A3/A4, Aufbaugehäuse, Durchführungsgehäuse, Flanschdose, Gehäuse, Gehäuseunterteil, Industrie Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,48* | € 5,08* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,49* | € 5,09* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 3,59* | € 5,24* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,77* | € 5,50* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,95* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|