Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse A3/A4 24mm LVB schwarz 700672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse A3/A4 24mm LVB schwarz 700672
Anbaugehäuse A3/A4 24mm LVB schwarz 700672
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-31157208
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700672
EAN/GTIN:
     4015609026210
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse A3/A4 24mm LVB schwarz 700672

WALTHER Anbaugehäuse
glasfaserverstärktes Polyamid Gehäuse
der Höhe 24mm
in schwarz
gerade
mit Längsverriegelungsbügel aus Polyamid
Schutzart: IP65
für die Baureihen A3,A4, A5, D7 und D8
Montageausschnitt 21x21mm
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
34 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 3,48*
€ 5,08*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 5,09*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,59*
€ 5,24*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,77*
€ 5,50*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,95*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.