Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 700672 Anbaugehäuse A3/A4 24mm hoch LVB gerade schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse A3/A4 24mm LVB schwarz 700672
Anbaugehäuse A3/A4 24mm LVB schwarz 700672
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     986-0337442
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700672
EAN/GTIN:
     4015609026210
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse
WALTHER Anbaugehäuse glasfaserverstärktes Polyamid Gehäuse der Höhe 24mm in schwarz gerade mit Längsverriegelungsbügel aus Polyamid Schutzart: IP65 für die Baureihen A3,A4, A5, D7 und D8 Montageausschnitt 21x21mm
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
38 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Klappdeckel:
false
UV-beständig:
true
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
false
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
true
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,31*
€ 4,90*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 4,91*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,60*
€ 5,33*
1
€ 3,90*
ab € 3,75*
€ 5,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,78*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.