| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472171 Herst.-Nr.: 710732 EAN/GTIN: 4015609028931 |
| |
|
| | |
| Gewindeart PG, Gewindenennmaß metrisch/PG 29, Gewindesteigung 1,59mm, Gewindelänge 8mm, Schlüsselweite 40mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP65, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 130°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 29, kabelverschraubungen metall, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Industrie Steckverbinder, Kabeleinführungsstutzen, PG-Kabelverschraubung, PG-Verschraubung, Procon, Spezialkabelverschraubung, Standardkabelverschraubung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 20,49* | € 24,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 20,44* | € 28,57* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,47* | € 29,51* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 22,62* | € 31,09* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 23,13* | € 31,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|